SIEMENS - 7KN POWERCENTER 3000 V1 IP communication interface for SENTRON SN133827 - 7KN1310-0MC00-0AA8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Max. főmemória - 2147.48364 MB
Előretelepített operációs rendszer - Linux
Tápfeszültség típusa - DC
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869570433
Sonepar cikkszám
SN133827
Gyártói cikkszám
7KN1310-0MC00-0AA8
Gyártói típuskód
7KN1310-0MC00-0AA8
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Max. főmemória:
2147.48364 MB
Előretelepített operációs rendszer:
Linux
Tápfeszültség típusa:
DC
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
2
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
2
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Merevlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Üzemi hőmérséklet:
0-55 °C
Hajlékonylemez-meghajtóval:
Nem
Egyéb tároló médiákkal:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Szélesség:
85 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
41 mm
- Webes felület támogatása 10 nyelven
- Opcionális adatátvitel más felhőplatformokra (pl. Insights Hub, AWS, AZURE)
- Automatikus e-mailes értesítések határértékek túllépése esetén
- Minimális erőfeszítéssel konfigurálható és paraméterezhető közvetlenül a webes felületen
- Folyamatos energiafogyasztás nyomon követése
- Gazdaságos belépés az ISO 50001 szerinti energiagazdálkodásba minden méretű vállalat számára
- Csökkenti a költségeket és a CO2-kibocsátást
- Fenntartható, hatékony és szabványoknak megfelelő működést tesz lehetővé
- Egyszerű és biztonságos használat
- Pénztárcabarát megoldás az üzemi energiagazdálkodáshoz
SENTRON Powercenter 3000
A SENTRON Powercenter 3000 egy plug-and-play megoldás az energia- és állapotfelügyelethez kisfeszültségű áramelosztásban.