Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - 8m S210 motor kábel SN126934 - 6FX5002-8QN04-1AJ0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - 8m S210 motor kábel SN126934

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 8 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515697107

Sonepar cikkszám

SN126934

Gyártói cikkszám

6FX5002-8QN04-1AJ0

Gyártói típuskód

6FX5002-8QN04-1AJ0

Hosszúság:

8 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Egykábeles előregyártott 4G0.38+2x0.38+4x0.2 C SPEED-CONNECT M12 csatlakozó Magok véghüvellyel Adatkábel IX csatlakozóval UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax.=9.7 mm, hossz(m)= a gyors és CONCECT Egy Kábel Csatlakozás az egyszerű,CONCNC Biztonságos csat