SIEMENS - 8MR6423-5LV25 szellőző rács SN134590 - 8MR6423-5LV25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 148 mm
Magasság - 148 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948185520
Sonepar cikkszám
SN134590
Gyártói cikkszám
8MR6423-5LV25
Gyártói típuskód
8MR6423-5LV25
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
148 mm
Magasság:
148 mm
Falbaépítés:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Igen
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
20 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
70 mm
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
63 m3/h