SIEMENS - 96X96 műszer SN121886 - 7KM3120-0BA01-1DA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Igen
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
231 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869569994
Sonepar cikkszám
SN121886
Gyártói cikkszám
7KM3120-0BA01-1DA0
Gyártói típuskód
7KM3120-0BA01-1DA0
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
400-400 V
Tápfeszültség DC-nél:
100-250 V
Digitális kimenetek száma:
2
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Feszültségmérő bemenetek száma:
3
Árammérő bemenetek száma:
3
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
2
Ethernet csatlakozások száma:
0
OPC UA PubSub protokoll támogatása:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Ellenőrzési naplóval:
Igen
Firmware aláírással:
Igen
Mélység:
56 mm
- Protokoll: Modbus RTU
- Grafikus kijelző
- U-bemenet: 690/400V 45-65Hz
- IE névleges bemenet: X/1A vagy X/5A AC
- Tápellátás: 100 ... DCRON 250 %s AC multiméter
- Mérési tartomány: +-100 V
- Pontos, reprodukálható és megbízható mérések az elektromos jellemzőkről.
- Átfogó információk az elektromos berendezésekről és az áramelosztásról.
- Könnyű integráció magasabb szintű automatizálási és energiamenedzsment rendszerekbe.
- Alkalmazható kritikus infrastruktúrákban, mint például kórházak és adatközpontok.
- Számos változatban elérhető az egyedi igényeknek megfelelően.
SENTRON PAC3120 LCD 96X96 mm
A 7KM PAC3120 egy teljesítményfigyelő eszköz, amely pontosan méri az elektromos értékeket az áramelosztó rendszerekben.