SIEMENS - A 4/63 BEÉPK. 2 X 3VT 1 SN077232 - 8GK4710-2KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869396156
Sonepar cikkszám
SN077232
Gyártói cikkszám
8GK4710-2KK10
Gyártói típuskód
8GK4710-2KK10
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Öntött házas megszakító 160 A-ig
- Fixen rögzíthető tartólemez méretei: H = 300 mm, W = 250 mm
- IEC 61439 szerint tesztelt
- Moduláris felépítés és közös platformszerkezet
- Széles kivitel és számos különleges szín
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris rendszernek köszönhetően
- Eszközspecifikus telepítőkészletek integrálhatók különböző elosztóváltozatokba
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztótábla egy komplett rendszer falra szerelhető elosztókból, amely megkönnyíti a tervezést és a telepítést.