Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - A 4/63 BEÉPK. 3VA2 100A/160A/250A SN088758 - 8GK4730-3KK10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - A 4/63 BEÉPK. 3VA2 100A/160A/250A SN088758

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 250 mm

  • Burkolat típusa - kivágással

  • Fedéllel - Igen

  • N-PE-kapcsokkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869517278

Sonepar cikkszám

SN088758

Gyártói cikkszám

8GK4730-3KK10

Gyártói típuskód

8GK4730-3KK10

Magasság:

300 mm

Szélesség:

250 mm

Burkolat típusa:

kivágással

Fedéllel:

Igen

N-PE-kapcsokkal:

Nem

Szerelőlemezzel:

Igen

Fogyasztásmérő leágazási pont:

Nem

    Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet öntött házas megszakító

    Az ALPHA elosztó egy falra szerelhető elosztók teljes rendszere, amely megkönnyíti a tervezést és a telepítést.

    Technikai részletek:

    • 1x 3VA20-22/100 A/160 A/250 A
    • 3+4 pólus
    • H = 300 mm, W = 250 mm
    • Függőleges beépítés
    • IEC 61439 szerint tesztelt
    • Moduláris felépítés
    • Közös platformszerkezet

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű tervezés és telepítés az eszközspecifikus telepítőkészletek integrálásának köszönhetően.
    • Projekt-specifikus felszerelés lehetősége.
    • Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig.
    • Széles kivitel és számos különleges szín elérhetősége.
    • Üveg és acél ajtók választhatók.