SIEMENS - A 4/63 BEÉPK. 3VT 3 SX036055 - 8GK4710-4KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036055
Gyártói cikkszám
8GK4710-4KK10
Gyártói típuskód
8GK4710-4KK10
Magasság:
600 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Öntött házas megszakító 3 x 3VT3
- Maximális áram: 630 A
- Fix rögzítés tartólemezre
- H = 600 / W = 250
- IEC 61439 szerint tesztelve
- Moduláris felépítés
- Közös platformfelépítés
- Könnyű tervezés és telepítés
- Eszközspecifikus telepítőkészletek integrálhatók különböző elosztóváltozatokba
- Projekt-specifikus felszerelés
- Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet öntött házas megszakító, amely 630 A-ig terjedő elosztórendszerekhez készült, és megkönnyíti a tervezést és a telepítést.