SIEMENS - A400,1100/550/210,IP43, SC I SX035788 - 8GK1122-5KA22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 1100 mm
Szélesség - 550 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035788
Gyártói cikkszám
8GK1122-5KA22
Gyártói típuskód
8GK1122-5KA22
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
1100 mm
Szélesség:
550 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
210 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
168
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
400 A
Védettség (IP):
IP44
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
210 mm
Sorok száma:
14
Belső mélység:
210 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
4
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1 mm
Felület:
porszórt
- IP44 védettség
- Magasság: 1100 mm
- Szélesség: 550 mm
- Mélység: 210 mm
- RAL 9016 szín
- Moduláris felépítés
- Különböző elosztóváltozatok integrálása
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés
- Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
- Széles kivitel és színválaszték
- Komplett rendszer megoldások
- Magas szintű megbízhatóság
Alpha 400
Az ALPHA elosztó falra szerelhető és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere, 1250 A-ig DuLP3 A.644-ig tesztelt IEC elosztórendszerek szerint.