SIEMENS - A400,1250/800/210,IP43, SC I SX035794 - 8GK1122-6KA32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 1250 mm
Szélesség - 800 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
326 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035794
Gyártói cikkszám
8GK1122-6KA32
Gyártói típuskód
8GK1122-6KA32
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
1250 mm
Szélesség:
800 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
210 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
288
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
400 A
Védettség (IP):
IP44
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
210 mm
Sorok száma:
24
Belső mélység:
210 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
6
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1 mm
Felület:
porszórt
- IP44 védelem
- 1. védelmi osztály
- Magasság: 1250 mm
- Szélesség: 800 mm
- Mélység: 210 mm
- Moduláris felépítés
- Különböző elosztóváltozatok integrálása
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés
- Projekt-specifikus felszerelés
- Rugalmasság a különböző elosztóváltozatok között
- Széleskörű testreszabási lehetőségek
- Hatékony támogatás a dokumentációhoz
Alpha 400
Az ALPHA 400 falra szerelhető szekrény, amely moduláris felépítéssel és közös platformszerkezettel rendelkezik, lehetővé téve a 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelését.