SIEMENS - Absolute encoder 10-30V SN057815 - 6FX2001-5FN25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057815
Gyártói cikkszám
6FX2001-5FN25
Gyártói típuskód
6FX2001-5FN25
Elektromos kiegészítő komponensek típusa:
egyéb
- Üzemi feszültség: 10-30 V
- Jeladó típusa: optoelektronikus
- Maximális környezeti hőmérséklet: 85 °C
- Csatlakozó: M12 radiális
- Fordulatszám érzékelés: egyfordulatú (0°-360°) és többfordulatú
- Felbontás: egyfordulatú 13 bit, többfordulatú 27 bit
- Egy- és többfordulatú változatok elérhetők
- Profinet IO interfész támogatás
- RT és IRT üzemmódok támogatás
- Kódformátum: egylépéses szürke kód
- Azonnali pozícióérték-átvitel a vezérlőrendszerbe bekapcsolás után.
- Csökkentett kábelezési költségek nagy számú jeladóval rendelkező rendszerek esetén.
- Kompatibilis a SINUMERIK, SIMOTION, SIMATIC és SINAMICS rendszerekkel.
- Magas fokú megbízhatóság a tesztelt, tanúsított komponensek révén.
- Optimalizált teljesítmény a közvetlen mérőrendszerekkel való együttműködéskor.
6FX2001-5FN25 abszolút jeladó
A 6FX2001-5FN25 abszolút jeladó egy többfordulatú, 30 bites PROFINET interfészes eszköz, amely a géptengelyek elmozdulási távolságait és pozícióit érzékeli, biztosítva a pontos mozgásvezérlést.