Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AC-1 CONTACTOR,4-POLE, 1000 A SX029671 - 3TK1742-0AL2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - AC-1 CONTACTOR,4-POLE, 1000 A SX029671

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 4

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029671

Gyártói cikkszám

3TK1742-0AL2

Gyártói típuskód

3TK1742-0AL2

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

4

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

1000 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

370 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

700 A

AC-1 CONTACTOR,4-POLE, 1000 A