Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AC-1 CONTACTOR, 4-POLE, 800 A, SX029670 - 3TK1542-0AP0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - AC-1 CONTACTOR, 4-POLE, 800 A, SX029670

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 240-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029670

Gyártói cikkszám

3TK1542-0AP0

Gyártói típuskód

3TK1542-0AP0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

240-240 V

Főérintkezők száma, záró:

4

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

800 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

280 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

550 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

-99999 A

    Kontaktor

    A Kontaktor is designed for controlling electrical circuits with a high current capacity of 800 A.

    Technical details:

    • Type: AC-1
    • Poles: 4 pólusú
    • Current Rating: 800 A
    • Main Contacts: 4 NO
    • Auxiliary Contacts: 2 NO + 2 NC
    • Operating Voltage: 220...230 V AC 50 Hz / 240 V AC 60 Hz

    Customer benefits:

    • Reliable operation for high current applications.
    • Versatile contact configuration for various control needs.
    • Suitable for different AC voltage frequencies.