Nem visszaküldhető

SIEMENS - Access point antenna kábel 5m SN144071 - 6XV1875-5CH50

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Access point antenna kábel 5m SN144071

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékátmérő - 1.4 mm

  • Sodort erek - nem

  • Árnyékolás a sodrat felett - nincs

  • Kategória - egyéb

  • Árnyékolás az elemi szálak felett - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4018359197698

Sonepar cikkszám

SN144071

Gyártói cikkszám

6XV1875-5CH50

Gyártói típuskód

6XV1875-5CH50

Vezetékátmérő:

1.4 mm

Sodort erek:

nem

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Kategória:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.3 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

45 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

45 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

45 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

    N-Connect/ R-SMA dugó/duga rugalmas csatlakozókábel

    A 5 m hosszú rugalmas csatlakozókábel előre összeszerelve van, és ideális külső antennák aktív eszközökhöz történő csatlakoztatásához.

    Műszaki részletek:

    • Hossz: 5 m
    • Csatlakozók: N-Connect/RSMA dugó/dugó
    • Alacsony csillapítás a rádiójel minőségének megőrzéséhez
    • Lángálló, vegyszerálló és szilikonmentes kábelek

    Vásárlói előnyök:

    • Megbízható csatlakozás külső antennákhoz
    • Minimalizált jelromlás a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően
    • Hosszú élettartam a vegyszerálló és lángálló tulajdonságok miatt