SIEMENS - ACOUSTIC SIGNALING DEVICE, BLACK SX028311 - 3SU1200-6KB10-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Akusztikus jel fajtája - folyamatos hang
Hangerő - 90 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028311
Gyártói cikkszám
3SU1200-6KB10-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1200-6KB10-1AA0
Akusztikus jel fajtája:
folyamatos hang
Hangerő:
90 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
- Kompakt, 22 mm, kerek, műanyag, fekete
- Folyamatos hang 2,4 kHz
- IP40 védelem
- Hangnyomás min. 80 dB/10 cm
- Üzemi feszültség 24 V AC/DC
- Csavaros kapocs
- Robusztus készülék ipari és kültéri használatra
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes támogatás a Thegraphical Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Hangjelző készülék
A SIRIUS ACT akusztikus jelzőkészülék az állapotok folyamatos hangjelzéssel történő jelzésére szolgál.