SIEMENS - ACOUSTIC SIGNALING DEVICE, BLACK SX028312 - 3SU1200-6KC10-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Akusztikus jel fajtája - folyamatos hang
Hangerő - 90 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-110 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 110-110 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028312
Gyártói cikkszám
3SU1200-6KC10-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1200-6KC10-1AA0
Akusztikus jel fajtája:
folyamatos hang
Hangerő:
90 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-110 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-110 V
hangjelző készülék, kompakt, 22 mm, kerek, műanyag, fekete, Folyamatos hang 2,4 kHz, IP40, Hangnyomás min. 80 dB/10 cm, tartóval, Üzemi feszültség 110 V AC, csavaros kapocs SIRIUS ACT akusztikus jelzőkészülék az állapotok folyamatos hangjelzéssel történő