Nem visszaküldhető

SIEMENS - ACOUSTIC SIGNALING DEVICE, BLACK SX028313 - 3SU1200-6KF10-1AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ACOUSTIC SIGNALING DEVICE, BLACK SX028313

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Akusztikus jel fajtája - folyamatos hang

  • Hangerő - 90 dB

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028313

Gyártói cikkszám

3SU1200-6KF10-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1200-6KF10-1AA0

Akusztikus jel fajtája:

folyamatos hang

Hangerő:

90 dB

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

    Hangjelző készülék

    A Siemens SIRIUS ACT akusztikus jelzőkészülék az állapotok folyamatos hangjelzéssel történő jelzésére szolgál.

    Technikai részletek:

    • Kompakt, 22 mm, kerek, műanyag, fekete
    • Folyamatos hang 2,4 kHz
    • IP40 védelem
    • Hangnyomás min. 80 dB/10 cm
    • Üzemi feszültség: 230 V AC
    • Csavaros kapocs
    • Robusztus készülék ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Kényelmes támogatás a Thegraphical Online Configurator segítségével
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége