SIEMENS - ACOUSTIC SIGNALING DEVICE, BLACK SX028356 - 3SU1250-6KC10-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Akusztikus jel fajtája - folyamatos hang
Hangerő - 90 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-110 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 110-110 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028356
Gyártói cikkszám
3SU1250-6KC10-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1250-6KC10-1AA0
Akusztikus jel fajtája:
folyamatos hang
Hangerő:
90 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-110 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-110 V
ACOUSTIC SIGNALING DEVICE, BLACK