SIEMENS - ACOUSTIC SIGNALING DEVICE, BLACK SX028358 - 3SU1250-6KG10-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Akusztikus jel fajtája - folyamatos hang
Hangerő - 95 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 6-24 V
Üzemi feszültség DC - 6-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028358
Gyártói cikkszám
3SU1250-6KG10-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1250-6KG10-1AA0
Akusztikus jel fajtája:
folyamatos hang
Hangerő:
95 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
6-24 V
Üzemi feszültség DC:
6-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
6-24 V
ACOUSTIC SIGNALING DEVICE, BLACK