SIEMENS - ACTUATOR HEAD FOR SX026212 - 3SE5000-0AR03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026212
Gyártói cikkszám
3SE5000-0AR03
Gyártói típuskód
3SE5000-0AR03
Kivitel:
egyéb
- Teljes hossz: 76 mm
- Rugó: 23,5 mm
- Dugattyú: 10 mm
- Moduláris felépítés számos változattal
- Dugaszolható csatlakozók és görgők széles választéka
- LED-ek jelzik a készülék aktuális állapotát
- Gyorscsatlakozási technológia
- Működési és rögzítési pontok az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világszerte jóváhagyás (IEC, UL)
- PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények teljesítése
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások, műanyag vagy fém kivitelben
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Csökkentett csatlakozási idő a gyorscsatlakozási technológiának köszönhetően
- Széles választék a különböző ipari követelmények kielégítésére
- Magas biztonsági követelmények teljesítése a megfelelő kapcsolókonfigurációval
- Rugalmasság a moduláris felépítés révén
- Könnyű telepítés és karbantartás a dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően
Működtetőfej: rugórúd 3SE51/52 helyzetkapcsolókhoz
A műanyag működtetőfej a SIRIUS 3SE5 helyzetkapcsolóhoz a gépalkatrészek helyzetérzékeléséhez és a védőberendezések helyzetfigyeléséhez készült.