SIEMENS - ACTUATOR HEAD FOR SX026213 - 3SE5000-0AR04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026213
Gyártói cikkszám
3SE5000-0AR04
Gyártói típuskód
3SE5000-0AR04
Kivitel:
egyéb
- Teljes hossz: 242,5 mm
- Dugattyú mérete: 150 mm és 50 mm
- Műanyag működtetőfej a SIRIUS 3SE5 helyzetkapcsolóhoz
- Moduláris felépítés, számos változat
- Dugaszolható csatlakozók és görgők széles választéka
- LED-ek a készülék aktuális állapotának jelzésére
- Gyorscsatlakozási technológia
- Működési és rögzítési pontok az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világszerte jóváhagyott (IEC, UL)
- PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények teljesítése
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások, érintkezőkkel
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Csökkentett csatlakozási idő a gyorscsatlakozási technológiának köszönhetően
- Széles választék a különböző ipari követelmények kielégítésére
- Rugalmasság a moduláris felépítés révén
- Magas biztonsági szint a megfelelő kapcsolókonfigurációval
- Alacsony energiafogyasztás az integrált ASIsafe elektronikának köszönhetően
- Változatos kivitelek és opciók a felhasználói igényekhez igazodva
Működtetőfej
A Működtetőfej a 3SE51/52 helyzetkapcsolókhoz készült, és a gépalkatrészek helyzetérzékelésére, valamint a védőberendezések helyzetének figyelésére szolgál.