SIEMENS - ADAPTER 2X3NJ4103-3B.02 185MM/100MM,SSKL SX020707 - 3NJ4918-0DB02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020707
Gyártói cikkszám
3NJ4918-0DB02
Gyártói típuskód
3NJ4918-0DB02
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- 3NJ4103 3NJ412-4 pólusközépponttal 185 mm távolság gyűjtősín-kivezetéssel
- IEC/EN 60439-1 és IEC/EN 60947-3 előírásainak való megfelelés
- Feszültségszintek 690 V AC-ig
- Parkolási helyzet karbantartáshoz
- Függőleges és vízszintes szerelési helyzet
- Éghajlattal szembeni ellenállás
- IP30 védettség zárt biztosítéktartókkal, IP10 nyitott biztosítéktartókkal
- Átfogó tartozékok a nagyobb rugalmasság érdekében
- Széles választék a szakaszolókapcsolók és átkapcsoló berendezések igényeinek kielégítésére
- Bármikor utólagosan felszerelhetők
3NJ41 Adapter fésűhöz
A Siemens 3NJ41 Adapter fésűhöz tartozék soros biztosítékos szakaszolókhoz, amely széleskörű rugalmasságot biztosít a különféle igények kielégítésére.