Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ADAPTER 45MM SX022786 - 3RA6890-0BA

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ADAPTER 45MM SX022786

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 25 A

  • Pólusszám - 3

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Nem

  • Beépíthető készülék kivitel - Igen

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022786

Gyártói cikkszám

3RA6890-0BA

Gyártói típuskód

3RA6890-0BA

Névleges áram In:

25 A

Pólusszám:

3

Gyűjtősín adapter kivitel:

Nem

Beépíthető készülék kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Adapter 45 mm megszakítóhoz S0 3RV1.2 és 3RV2.2 méret max. 25 A Vezető keresztmetszet AWG10 Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.