SIEMENS - ADAPTER, C-STARTER FLAT SURFACE MOUNTING SX022809 - 3RA6940-0A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 26 mm
Mélység - 45 mm
Magasság - 23 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022809
Gyártói cikkszám
3RA6940-0A
Gyártói típuskód
3RA6940-0A
Szélesség:
26 mm
Mélység:
45 mm
Magasság:
23 mm
Adapter csavaros rögzítéshez Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.