SIEMENS - ADAPTER COMPACT FOR 3RM1 SX038077 - 8US1616-0AK02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterszélesség - 22.5 mm
Síntávolság - 60 mm
Névleges áram In - 25 A
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038077
Gyártói cikkszám
8US1616-0AK02
Gyártói típuskód
8US1616-0AK02
Adapterszélesség:
22.5 mm
Síntávolság:
60 mm
Névleges áram In:
25 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Kompakt adapter 3RM1 biztosítékmodulhoz 8US gyűjtősínrendszer védőberendezések, például biztosítékos szakaszolókapcsolók és megszakítók beállításához – biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezés. A Siemens 8US gyűjtősínrendszereinek használata