SIEMENS - ADAPTER DIN MOUTING RAIL FOR 3RM1 SX038084 - 8US1716-0RK00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterszélesség - 22.5 mm
Síntávolság - 60 mm
Névleges áram In - 25 A
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038084
Gyártói cikkszám
8US1716-0RK00
Gyártói típuskód
8US1716-0RK00
Adapterszélesség:
22.5 mm
Síntávolság:
60 mm
Névleges áram In:
25 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Adapter DIN-sín 3RM1 biztosítékmodulhoz 8US gyűjtősínrendszer védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához – biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezés. A Siemens 8US gyűjtősínrendszereinek használata számos l