Nem visszaküldhető

SIEMENS - ADAPTER FOR BASE, SX038470 - 8WD4308-0DD

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ADAPTER FOR BASE, SX038470

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

  • Csőszerelés lehetséges - Nem

  • Alkalmas padlóra szerelésre - Igen

  • Szín - fekete

  • Alkalmas szögben történő rögzítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038470

Gyártói cikkszám

8WD4308-0DD

Gyártói típuskód

8WD4308-0DD

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Csőszerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Szín:

fekete

Alkalmas szögben történő rögzítésre:

Nem

AS-illesztőfelülethez használható:

Nem

    Csatlakozóaljzat oldalsó kábelbevezetéshez

    Oldalsó kábelkivezetés, láb nélkül is használható, jelzőoszlopokhoz való tartozék, 50 mm és 70 mm átmérőjű SIRIUS 8WD jelzőoszlopok - Moduláris és kommunikációs, modern kialakítású.

    Műszaki részletek:

    • Oldalsó kábelbevezetés
    • Használható láb nélkül
    • Kompatibilis 50 mm és 70 mm átmérőjű SIRIUS 8WD jelzőoszlopokkal
    • Moduláris kialakítás
    • Kommunikációs funkciók
    • Modern dizájn

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas telepítési lehetőségek láb nélkül
    • Egyszerű integráció jelzőoszlopokkal
    • Modern megjelenés, amely illeszkedik a modern környezetbe
    • Hatékony kommunikációs lehetőségek