SIEMENS - ADAPTER FOR MOUNTING HOLE 30.5MM SX029317 - 3SU1960-0KB10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb
Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029317
Gyártói cikkszám
3SU1960-0KB10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1960-0KB10-0AA0
Elektromos kiegészítő komponensek típusa:
egyéb
Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:
egyéb
- Beépítési átmérő: 22 mm
- Szerelőfúró furat: 30,5 mm
- Anyag: Fém, matt, tömítéssel
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Rögzítőfurat horonymentes lyukakkal
- OnlineConfigurator a kiválasztáshoz és megrendeléshez
- Egyszerű és gyors telepítés, akár egy kézzel is
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Adapter állítóművek és jelzőegységek beépítéséhez
A Siemens SIRIUS ACT adaptere lehetővé teszi a nyomógombok és jelzőlámpák egyszerű és gyors telepítését, masszív fém és kiváló minőségű műanyag felhasználásával.