SIEMENS - ADAPTER FOR SCREW CONNECTION SX024714 - 3RP1903
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Időtartomány - -99999--99999 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - -99999--99999 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - -99999--99999 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024714
Gyártói cikkszám
3RP1903
Gyártói típuskód
3RP1903
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Időtartomány:
-99999--99999 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
-99999--99999 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
-99999--99999 V
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
-99999--99999 V
Szélesség:
-99999 mm
Mélység:
-99999 mm
Magasság:
-99999 mm
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
-99999
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
-99999
Front szerelés:
Nem
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
-99999
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
-99999
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
-99999
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
-99999