SIEMENS - Adat- és kommunikációs kábel (réz) ..x..mm2 SN127853 - 6XV1870-3RH20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Erek száma - 8
Vezetékátmérő - 0.5 mm
Sodort erek - párok
Árnyékolás a sodrat felett - fonat
Sodrott elemek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4019169404976
Sonepar cikkszám
SN127853
Gyártói cikkszám
6XV1870-3RH20
Gyártói típuskód
6XV1870-3RH20
Erek száma:
8
Vezetékátmérő:
0.5 mm
Sodort erek:
párok
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Sodrott elemek száma:
4
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kategória:
6A (IEC)
Árnyékolás az elemi szálak felett:
fólia
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
zöld
Kábelgeometria:
kerek
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Külső átmérő (megközelítőleg):
6.2 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
43.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
43.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
43.5 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
80-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-25-80 °C
NVP-érték:
80 %