Nem visszaküldhető

SIEMENS - Adat- és kommunikációs kábel (réz) ..x..mm2 SN135671 - 6XV1840-2AT50

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Adat- és kommunikációs kábel (réz) ..x..mm2 SN135671

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Erek száma - 4

  • Vezetékátmérő - 0.64 mm

  • Sodort erek - négyes

  • Árnyékolás a sodrat felett - fólia + fonat

  • Sodrott elemek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4019169856409

Sonepar cikkszám

SN135671

Gyártói cikkszám

6XV1840-2AT50

Gyártói típuskód

6XV1840-2AT50

Erek száma:

4

Vezetékátmérő:

0.64 mm

Sodort erek:

négyes

Árnyékolás a sodrat felett:

fólia + fonat

Sodrott elemek száma:

2

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kategória:

5E

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

zöld

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

49 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

49 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

49 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40--40 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-75 °C

NVP-érték:

69 %

    IE FC TP Standard Kábel GP 2x2 (PROFINET Type A)

    A CAT5E buszkábel 4 vezetékes, árnyékolt, speciális konfiguráció az IE FC RJ45 dugóhoz való gyors szereléshez.

    Technikai részletek:

    • 500 m hosszúság
    • Használható az autóiparban, gépészetben, energiaautomatizálásban, olaj- és gáztermelésben, szélturbinákban
    • Kettős árnyékolású kábelek
    • Integrált földelési koncepció
    • Szilikonmentes
    • Meghaladja az ISO/IEC 11801 és EN 50173 nemzetközi kábelezési szabvány 5. kategóriáját (Cat5e)
    • Könnyű hosszmérés a nyomtatott mérőjelölésnek köszönhetően

    Ügyfél előnyök:

    • Időt takarít meg az egyszerű és gyors helyszíni telepítésnek köszönhetően
    • Zavarómentes hálózat a kettős árnyékolásnak és az integrált földelési koncepciónak köszönhetően
    • Alkalmas festősorokon való használatra az autóiparban