Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 Cat5 alumínium GT45882 - 5TG9874-2AM

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Adatátviteli aljzat 1xRJ45 Cat5 alumínium GT45882

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - Modular-Jack

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1

  • Összeállítás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869357317

Sonepar cikkszám

GT45882

Gyártói cikkszám

5TG9874-2AM

Gyártói típuskód

DELTA 5TG9874-2AM

Felhasználás:

Modular-Jack

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

egyéb

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Összeállítás:

egyéb

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

alul

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

9006

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

65 mm

Készülék magassága:

65 mm

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Adatátviteli aljzat 1xRJ45 Cat5 alumínium