SIEMENS - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat6 GT26014 - 5TG2448
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - UAE/IAE
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Összeállítás - alapelem
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869336008
Sonepar cikkszám
GT26014
Gyártói cikkszám
5TG2448
Gyártói típuskód
DELTA 5TG2448
Felhasználás:
UAE/IAE
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Összeállítás:
alapelem
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; %Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Cat6