SIEMENS - Adatátviteli aljzat kat 6 8/8 kettős SN015950 - 5TG2026-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - UAE/IAE
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2
Összeállítás - alapelem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015950
Gyártói cikkszám
5TG2026-2
Gyártói típuskód
DELTA 5TG2026-2
Felhasználás:
UAE/IAE
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
2
Összeállítás:
alapelem
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
alul
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
fém
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Igen
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
70 mm
Készülék magassága:
70 mm
Készülék mélysége:
40 mm