SIEMENS - Adatátviteli aljzat USB SN099915 - 5TG2022-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - USB
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Összeállítás - alapelem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869519487
Sonepar cikkszám
SN099915
Gyártói cikkszám
5TG2022-0
Gyártói típuskód
5TG2022-0
Felhasználás:
USB
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
alapelem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
alul
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
fém
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Igen
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
70 mm
Készülék magassága:
70 mm
Készülék mélysége:
35 mm
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működés érdekében szélsőséges falviszonyok mellett
- Kiváló minőségű és tartós dizájnelemek, mint például lengőkarok és keretek
- Széles választék a dizájnfelületekből, beleértve üveget, fát, fémet és műanyagot
- Korszerű színek az Ön belső kialakításához
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők
- Stílusos formák, amelyek bármely helyiség esztétikáját kiemelik
- Széles tervezési lehetőségek a személyre szabott belső terekhez
- Magas minőség és tartósság a hosszú távú használat érdekében
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
USB csatlakozóaljzat Csavaros csatlakozók fehér
A DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.