SIEMENS - Adatkábel MV400-hoz 10m SN103275 - 6GF3440-8BA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 10 m
Funkció - SPS-SPS
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Digitális jelekhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169668385
Sonepar cikkszám
SN103275
Gyártói cikkszám
6GF3440-8BA2
Gyártói típuskód
6GF3440-8BA2
Hosszúság:
10 m
Funkció:
SPS-SPS
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Adatkábel MV400-hoz 10m