Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ADJUSTABLE LENGTH TWIST SX026163 - 3SE5000-0AA60

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ADJUSTABLE LENGTH TWIST SX026163

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026163

Gyártói cikkszám

3SE5000-0AA60

Gyártói típuskód

3SE5000-0AA60

Kivitel:

egyéb

    Állítható hosszúságú Elforgató kar a helyzetkapcsolóhoz 3SE51/52

    A 3SE51/52 fémkar a gépalkatrészek helyzetérzékeléséhez és a védőberendezések helyzetének figyeléséhez készült, moduláris felépítéssel és széleskörű csatlakozási lehetőségekkel.

    Műszaki részletek:

    • Hossz: 100 mm
    • Pozitív illeszkedés (rácsfurat) műanyag görgő
    • 19 mm-es hajtómű SIRIUS 3SE5 forgatóműhöz
    • Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
    • Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
    • Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
    • Különböző méretű tokozások, érintkezőkkel műanyag vagy fém kivitelben
    • Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
    • AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás

    Ügyfél előnyök:

    • A gyorscsatlakozási technológia jelentősen csökkenti a csatlakozáshoz szükséges időt.
    • Széles választék a csatlakozók és görgők terén, amely kielégíti az ipari követelményeket.
    • A megfelelő kapcsolókonfigurációval a legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők (PL e vagy SIL 3).
    • Különböző működtetőfejek és dugaszolható csatlakozók rendelhetők a rögzítési/csatlakozási igényekhez.
    • A biztonság a SIRIUS üzletágának középpontjában áll.