Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AFD/MCB 1-16A 1+N 230V 2MW 6KA C16 IP20 SX032140 - 5SM6011-1XX02

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - AFD/MCB 1-16A 1+N 230V 2MW 6KA C16 IP20 SX032140

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges zárlati megszakítóképesség az EN 60898 szerint - 6 kA

  • Modulszélesség - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032140

Gyártói cikkszám

5SM6011-1XX02

Gyártói típuskód

5SM6011-1XX02

Pólusszám:

2

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

230 V

Névleges zárlati megszakítóképesség az EN 60898 szerint:

6 kA

Modulszélesség:

2

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Szennyeződési fok:

2

Beépítési mélység:

70 mm

Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:

tűzvédelmi kapcsoló

Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:

6000 A

Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:

AC

Védettség (IP):

IP20

Ívhibaérzékelő készülékblokk AFDD, 1-16 A 230 V 1 MW miniatűr megszakítóval 1+N 6 kA, B 10 A 1 MW SENTRON 5SM6 ívhibaérzékelő egységblokk a személyek, rendszerek és eszközök megbízható és átfogó védelméhez az ívhiba ellen. Az ívhiba-érzékelő eszközök korá