Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AFD UNIT 1-16A 2POL 230V 1MW+1MW IP20 SX032141 - 5SM6011-2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - AFD UNIT 1-16A 2POL 230V 1MW+1MW IP20 SX032141

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Modulszélesség - 1

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032141

Gyártói cikkszám

5SM6011-2

Gyártói típuskód

5SM6011-2

Pólusszám:

2

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

230 V

Modulszélesség:

1

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Szennyeződési fok:

2

Beépítési mélység:

70 mm

Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:

AC

    Ívhiba-érzékelő készülékblokk AFDD, 1-16 A 230 V MCB-hez vagy RCBO-hoz 1+N 1 MW SENTRON 5SM6

    A SENTRON 5SM6 ívhiba-érzékelő egység blokk megbízható és átfogó védelmet nyújt az ívhiba ellen, korai észleléssel és biztonságos kikapcsolással.

    Műszaki részletek:

    • Áram: 1-16 A
    • Feszültség: 230 V
    • Kompatibilis: MCB-vel vagy RCBO-val
    • Telepítési lehetőségek: 1 pólusú és 2 pólusú
    • Változatok: 16 A-ig és 40 A-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Korai észlelés a veszélyes íveknél, megelőzve a tűz kialakulását.
    • Innovatív technológia, amely lefedi a hagyományos eszközök által hagyott védelmi réseket.
    • Kombinálható különböző miniatűr megszakítókkal, csökkentve a készletezési igényt.
    • Optimalizált biztonság a felhasználók számára, kizárólag a Siemens termékekkel.