Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AFD UNIT 1-16A 2POL 230V 1MW+2MW IP20 SX032143 - 5SM6021-2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - AFD UNIT 1-16A 2POL 230V 1MW+2MW IP20 SX032143

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Modulszélesség - 1

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032143

Gyártói cikkszám

5SM6021-2

Gyártói típuskód

5SM6021-2

Pólusszám:

2

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

230 V

Modulszélesség:

1

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Szennyeződési fok:

2

Beépítési mélység:

70 mm

Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:

AC

    Ívhibaérzékelő készülékblokk AFDD, 1-16 A 230 V CB és RCBO 1+N 2MW

    Az ívhiba-érzékelő egység blokk SENTRON 5SM6 a személyek, rendszerek és eszközök megbízható és átfogó védelméhez az ívhiba ellen szolgál.

    Technikai részletek:

    • Áram: 1-16 A
    • Feszültség: 230 V
    • Blokk kialakítás: kombinálható miniatűr megszakítókkal vagy RCBO-val
    • Elérhető változatok: 16 A-ig és 40 A-ig, 1 pólusú és 2 pólusú szereléshez
    • Üzemeltetés: csak MCB-vel vagy RCBO-val együtt

    Vásárlói előnyök:

    • Korai észlelés a veszélyes íveknél, megelőzve a tűz keletkezését
    • Innovatív technológia, amely megbízható védelmet nyújt a hagyományos eszközökhöz képest
    • Készletezés csökkentése a kombinálható kialakítás révén
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében