Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - AFD UNIT 1-40A 2POL 230V 1MW+2MW IP20 SX032144 - 5SM6024-2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - AFD UNIT 1-40A 2POL 230V 1MW+2MW IP20 SX032144

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 40 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Modulszélesség - 1

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032144

Gyártói cikkszám

5SM6024-2

Gyártói típuskód

5SM6024-2

Pólusszám:

2

Névleges áram:

40 A

Névleges feszültség:

230 V

Modulszélesség:

1

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Szennyeződési fok:

2

Beépítési mélység:

70 mm

Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:

AC

Ívhibaérzékelő készülékblokk AFDD, 1-40 A 230 V CB és RCBO 1+N 2MW Ívhibaérzékelő egység blokk SENTRON 5SM6 a személyek, rendszerek és eszközök megbízható és átfogó védelméhez az ívhiba ellen. Az ívhiba-érzékelő eszközök korán észlelik a veszélyes íveket,