SIEMENS - AJTÓ 3NJ4/IP30/BAL/D-BIT/MAGASSÁG 1975MM/MÉLYSÉG 850MM SX036910 - 8PQ2197-0BA14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 850 mm
Szín - egyéb
Magasság - 1975 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036910
Gyártói cikkszám
8PQ2197-0BA14
Gyártói típuskód
8PQ2197-0BA14
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
850 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
1975 mm
Védettség (IP):
IP30
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
AJTÓ 3NJ4/IP30/BAL/D-BIT/MAGASSÁG 1975MM/MÉLYSÉG 850MM