SIEMENS - AJTÓ 3NJ4/IP30/JOBB/D-BIT/MAGASSÁG 1975MM/MÉLYSÉG 850MM SX036911 - 8PQ2197-0BA15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 850 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036911
Gyártói cikkszám
8PQ2197-0BA15
Gyártói típuskód
8PQ2197-0BA15
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
850 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
1975 mm
Védettség (IP):
IP30
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
AJTÓ 3NJ4/IP30/JOBB/D-BIT/MAGASSÁG 1975MM/MÉLYSÉG 850MM