SIEMENS - AJTÓKUPLUNG FORGATÓ EGYS. 8UC7 KOMPLETT SX037893 - 8UC7212-1BB20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tengelyhosszabbítás - Nem
Ajtóreteszeléssel - Igen
Zárható - Igen
Fogantyúval piros/sárga - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037893
Gyártói cikkszám
8UC7212-1BB20
Gyártói típuskód
8UC7212-1BB20
Tengelyhosszabbítás:
Nem
Ajtóreteszeléssel:
Igen
Zárható:
Igen
Fogantyúval piros/sárga:
Nem
- Kapcsoló tengelykapcsoló típus: 3KL52, 3KM52, 3KL53, 3KM53
- Kapcsoló áramerősség: 3kA
- Fogantyú színe: sötétkék/kék-zöld
- Maszkolókeret színe: világosszürke
- Fogantyú mérete: 8x 8 mm
- Könnyű telepítés és használat a felhasználók számára.
- Stabil és megbízható működés a kapcsolók számára.
- Esztétikus megjelenés a modern környezetben.
- Széleskörű kompatibilitás különböző kapcsoló típusokkal.
Szakaszolóhoz 3KL52, 3KM52, 3KL53, 3KM53, 3kA kapcsoló tengelykapcsolóhoz 8x 8 mm Fogantyú sötétkék/kék-zöld Basic Maszkolókeret világosszürke
A termék egy kapcsoló tengelykapcsolóhoz készült, amely biztosítja a megbízható működést és a könnyű kezelhetőséget.