SIEMENS - AJTÓKUPLUNG FORGATÓ EGYS. 8UC7 KOMPLETT SX037898 - 8UC7262-1BB20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tengelyhosszabbítás - Igen
Ajtóreteszeléssel - Igen
Zárható - Igen
Fogantyúval piros/sárga - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037898
Gyártói cikkszám
8UC7262-1BB20
Gyártói típuskód
8UC7262-1BB20
Tengelyhosszabbítás:
Igen
Ajtóreteszeléssel:
Igen
Zárható:
Igen
Fogantyúval piros/sárga:
Nem
- Fogantyú színe: sötétkék/kék-zöld
- Maszkolókeret színe: világosszürke
- Tűréskompenzáció: csökkentett
- Kompatibilis szakaszolók: 3KL52/53, 3KM52/53, 3KA52/53
- Működtető tengelyek mérete: 8x8 mm
- Egyszerű telepítés és használat a kompatibilis szakaszolókhoz.
- Esztétikus megjelenés a sötétkék/kék-zöld fogantyúval és világosszürke maszkolókerettel.
- Csökkentett tűréskompenzáció a pontos működés érdekében.
Ajtóműködtető mechanizmus 8UC7
A termék egy sötétkék/kék-zöld fogantyúval ellátott ajtóműködtető mechanizmus, amely világosszürke maszkolókerettel rendelkezik és csökkentett tűréskompenzációval készült a 3KL52/53, 3KM52/53, 3KA52/53 szakaszolókhoz.