SIEMENS - AJTÓKUPLUNG FORGATÓ EGYS. 8UC7 KOMPLETT SX037899 - 8UC7262-6BD26
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tengelyhosszabbítás - Igen
Ajtóreteszeléssel - Igen
Zárható - Igen
Fogantyúval piros/sárga - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037899
Gyártói cikkszám
8UC7262-6BD26
Gyártói típuskód
8UC7262-6BD26
Tengelyhosszabbítás:
Igen
Ajtóreteszeléssel:
Igen
Zárható:
Igen
Fogantyúval piros/sárga:
Nem
- Szín: ti-szürke kilincs
- Takarókeret színe: világosszürke
- Kompatibilitás: 3VL4, 3VL5, 3VL6 megszakítók
- Működtető tengely mérete: 8x8 mm
- Tűréskompenzáció: csökkentett
- Egyszerű telepítés a kompatibilis megszakítókhoz.
- Esztétikus megjelenés a világosszürke takarókerettel.
- Megbízható működés a csökkentett tűréskompenzáció révén.
Ajtóműködtető mechanizmus 8UC7
A termék egy ti-szürke kilincs, amely világosszürke takarókerettel rendelkezik, és csökkentett tűréskompenzációval készült a 3VL4, 3VL5, 3VL6 megszakítókhoz 8x8 mm-es működtető tengelyekhez.