SIEMENS - Ajtókuplungos hajtás, standard, ajtóreteszelővel, világítással 24V DC SX030335 - 3VA9157-0FK23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030335
Gyártói cikkszám
3VA9157-0FK23
Gyártói típuskód
3VA9157-0FK23
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Szabvány: IEC
- Védettség: IP65
- Ajtóreteszelés: Igen
- Feszültség: 24 V DC
- Világításkészlet tartozék: 3VA10/11
- Kompatibilis: SENTRON 3VA öntött házas megszakítók
- Egyszerű telepítés ajtóra.
- Magas szintű védelem a környezeti hatásokkal szemben.
- Biztonságos ajtóreteszelés a megbízható működés érdekében.
- Rugalmas alkalmazás különböző rendszerekhez.
Ajtóra szerelhető forgó meghajtás
A termék egy ajtóra szerelhető forgó meghajtás, amely megfelel az IEC szabványoknak és IP65 védettséggel rendelkezik.