SIEMENS - Ajtókuplungos hajtás, standard, ajtóreteszelővel, világítással 24V DC SX030545 - 3VA9267-0FK23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030545
Gyártói cikkszám
3VA9267-0FK23
Gyártói típuskód
3VA9267-0FK23
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Szabvány: IEC
- IP védettség: IP65
- Ajtóreteszelés: Igen
- Tápfeszültség: 24 V DC
- Készlet tartozéka: 3VA20/21/22 SENTRON 3VA öntött házas megszakítók
- Robusztus védelem a környezeti hatásokkal szemben az IP65 védettségnek köszönhetően.
- Egyszerű telepítés és integráció a meglévő rendszerekbe.
- Megbízható működés a 24 V DC tápellátás révén.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a SENTRON 3VA megszakítók használatával.
Ajtóra szerelhető forgó meghajtás
A termék egy ajtóra szerelhető forgó meghajtás, amely szabvány IEC IP65 ajtóreteszeléssel és 24 V DC világítási készlettel rendelkezik.