SIEMENS - Ajtókuplungos hajtás, standard SX037925 - 8UD1151-3AF21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037925
Gyártói cikkszám
8UD1151-3AF21
Gyártói típuskód
8UD1151-3AF21
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Méret: 100x100
- Tengely: 10x10
- Hossz: 300 mm
- Teszt: 0-I
- Komplett egység fogantyú: 140 mm
- Tartozék: 3KD méret 4, 3KF méret 4
- Kézi meghajtások a 3VA öntött tokos megszakítóhoz
- Elülső, ajtó és oldalsó forgatómű
- Kényelmes működtetés minden körben
- Standard és VÉSZ-STOP változatok elérhetősége
- Megvilágító készletek választhatósága
- Rugalmas reteszelési lehetőségek
- Kompatibilitás a SENTRON 3VA öntött házas megszakítókkal
Ajtócsatlakozó forgó működtetőmechanizmus szabványos tűréskompenzációval
A termék kényelmes működtetést biztosít a 3VA öntött tokos megszakítókhoz, különféle reteszelési lehetőségekkel.