SIEMENS - Ajtókuplungos hajtás, standard SX037928 - 8UD1161-4AF21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037928
Gyártói cikkszám
8UD1161-4AF21
Gyártói típuskód
8UD1161-4AF21
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Méret: 100x100
- Tengely: 12x12
- Hossz: 300 mm
- Test: 0-I
- Komplett egység fogantyú: 200 mm
- Tartozék: 3KD mérethez 5, 3KF méret 5
- Kézi meghajtások: a 3VA öntött tokos megszakító minden körben
- Elérhető változatok: Elülső, ajtó és oldalsó forgatómű
- Fogantyúk: standard és VÉSZ-STOP változat
- Megvilágító készletek: elérhetőek vagy anélkül
- Kényelmes működtetés minden alkalmazásban.
- Rugalmas reteszelési lehetőségek a felhasználói igényekhez igazítva.
- Széles választék a fogantyúk és változatok között.
- Egyszerű telepítés és használat a SENTRON 3VA rendszer részeként.
Ajtócsatlakozó forgóműködtető mechanizmus szabványos tűréskompenzációval
A termék célja a 3VA öntött tokos megszakítók kényelmes működtetése különböző reteszelési lehetőségekkel.