SIEMENS - Ajtókuplungos hajtás, standard SX037930 - 8UD1171-2AD11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037930
Gyártói cikkszám
8UD1171-2AD11
Gyártói típuskód
8UD1171-2AD11
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Méret: 75x75
- Tengely: 8x8
- Maximális hossz: 300 mm
- Fogantyúméret: 45 mm
- Tartozék: 3KD 1-es és 2-es mérethez, 3KF 1-es méret
- Elérhető változatok: Elülső, ajtó és oldalsó forgatómű
- Rekeszelési lehetőségek: Különféle reteszelési és reteszelési lehetőségek
- Fogantyúk: Standard és VÉSZ-STOP változatban, megvilágító készlettel vagy anélkül
- Kényelmes működtetés a 3VA öntött házas megszakítók minden körében
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz való alkalmazkodásban
- Széles választék a reteszelési lehetőségek közül
- Lehetőség a megvilágító készlet használatára a jobb láthatóság érdekében
Ajtócsatlakozó forgó kezelőmechanizmus
A termék célja a 3VA öntött házas megszakítók kényelmes működtetése különböző ajtó- és oldalsó forgatóműveken keresztül.